G3PA-420B-VD-2 DC12-24 パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン) 39066246 G3PA-420B-VD-2 DC12-24 パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン) 39066246

パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)DC9.6〜30 定格入力電圧(V)DC12〜24 注文コード39066246 品番G3PA-420B-VD-2 DC12-24
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は使用電圧範囲・定格入力電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

放熱器一体で超小型スリムタイプ。
ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。
連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。
万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。
EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。

種類ソリッドステート・リレー 動作表示灯あり 動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 質量(g)約380 使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと) 規格UL508、CSA22.2 No.14、EN60947-4-3 定格入力電圧(V)DC12〜24 負荷電圧(V)AC180〜528(50/60Hz) 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷20A、AC200〜480V 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造ねじ端子 定格負荷電圧(V)AC200〜480(50/60Hz) 出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)DC9.6〜30 漏れ電流(mA)20以下(AC480Vにて) 復帰電圧DC1V以上 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取付け時) 動作電圧DC9.6V以下 表示灯 耐振動10〜55〜10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取付け時) 衝撃(m/s2)300(DINレール取付け時) 入力電流(mA)7以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 負荷電流(A)0.5〜20(30℃にて) サージオン電流耐量(A)220(60Hz、1サイクル) 保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC4000 50/60Hz 商品タイプ単相ヒータ用 使用周囲湿度(%RH)45〜85 ゼロクロス機能
注意
※本製品は面実装部品を搭載しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08589086
2019-11-06
用途:
陶芸窯の修理用
八幡野窯 様

生産中止部品が入手出来てとても助かり感謝しています。

対象商品:
08589077
2018-04-11
用途:
常に機械のヒーターリレーで使う
大富合成 様 (製造業)

買って付けてから20日間で壊れたため、3/28日また一回り下の物を購入し、付けて様子を見ている状況です

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
08589077
2016-05-14
用途:
機械修理

今のところ特に問題なく使えてます、価格納期も申し分ありません

対象商品:
66490086
2018-04-11
用途:
機械のヒーターリレーで使う
大富合成 様 (製造業)

頼んでから物届くのが時間かかりすぎです!今後改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする