規格認証規格
UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
種類ソリッドステート・リレー動作表示灯あり (黄)動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下仕様●MTTFd(参考値):1000年以上質量(g)約240保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24負荷電圧(V)AC75~264(50/60Hz)ゼロクロス機能有り無し有出力の適合負荷15A AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)相数単相使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC9.6~30漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1.0V以上振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて)衝撃(m/s2)294(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下負荷容量3kW(AC200Vにて)(抵抗負荷)負荷電流(A)0.1~15A (40℃にて)サージオン電流耐量(A)150A(60Hz、1サイクル)電流2乗積(I2t)(A2s)121(参考値)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下