種類ソリッドステート・リレータイプDINレール取付タイプ使用電圧範囲(V)DC9.6~30動作表示灯あり(黄)動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下動作電圧DC9.6V以下質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC12~24負荷電圧(V)(範囲)AC180~528(50/60Hz)保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)相数三相使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC200~480保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.175mm(複振幅0.35mm)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて)定格通電電流(A)15(40℃にて)衝撃(m/s2)98入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下負荷容量12.5kW以下(AC480V時)(抵抗負荷AC1級)負荷電流(A)(最小)0.5サージオン電流耐量(A)220(60Hz、1サイクル)定格入力電流(mA)10以下(インピーダンス)電流2乗積(I2t)(A2s)260(参考値)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ三相ヒータ用使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能あり