ターミナルSSR G3S4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39066711 品番 G3S4-A DC24
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用

種類ターミナルリレー 定格電圧(V)DC24 接点構成1a×4 動作時間(ms)1以下 仕様放熱有 コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約95 入力インピーダンス(Ω)2.1k±20% 出力の適合負荷1A、AC 75〜264V 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80ただし、氷結しないこと)) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8 漏れ電流(mA)2以下 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC19.2V以下 定格電流(mA)15.7±20% 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 リレー(搭載ソリッドステート・リレ)形G3S-201PL-PD 保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45〜85 ゼロクロス機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする