画像準備中

I/Oソリッドステート・リレー G3TA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)DC4〜32 定格負荷電圧(V)- 注文コード39066824 品番G3TA-IDZR02S DC5-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は使用電圧範囲・定格負荷電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー
入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。
形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。
動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。

出力電流(mA)
25以下
負荷電流:0.1〜25
種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC5〜24 動作時間(ms)0.5以下 仕様- 質量(g)約16 モジュール入力モジュール ケース色 負荷電圧(V)- 入力インピーダンス(Ω)- ゼロクロス機能有り無し- 出力の適合負荷- 絶縁方式フォト・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)- 保存温度範囲(℃)-30〜+100 出力オン電圧降下1.6V以下 動作表示灯 使用電圧範囲(V)DC4〜32 漏れ電流(mA)5μA以下 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC4V以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 入力電流(mA)5以下 復帰時間(ms)0.5以下 ロジック供給電圧(V)DC4〜32 ロジック供給電流(mA)25 出力段耐圧(V)DC32以下 負荷電流(A)- サージオン電流耐量(A)- 耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39066824 G3TA-IDZR02S DC5-24 46594712 G3TA-IDZR02S-US-DC5-24 I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン) I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン) 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08588885
2014-01-29
用途:
ソレノイド駆動用
理想科学工業株式会社 様

ソケットにセットして使うため、故障時の交換が楽です。
またオムロン製品なので、どこでも手に入れられる安心感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする