シグナルリレー G3VM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格- 耐電圧(V/min)入出力間/1500rms(AC1分間) 注文コード39066946 品番G3VM-101HR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は規格・耐電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
温度(℃)
接合部/(入力側)125、(出力側)125
はんだ付け条件/260(10s)
電流低減率(mA/℃)
入力側・直流順/-0.3(Ta≧25℃)
出力側・オン/-18.7(C接続/-37.3)(Ta≧25℃)
容量(pF)
入力側端子間/70(1MHz)
出力側端子間/1000(1MHz)
入出力間/0.8(1MHz)
備考都度納期確認 種類プリント基板用リレー 形状SOP 6ピン 接点構成1a 端子形状プリント基板端子 入力電圧(V)LED逆/5、LED順/1.33(最小/1.18、最大/1.48) 動作時間(ms)(標準)1.0/(最大)5.0 用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器 質量(g)0.13 タイプ- 取付方式- 使用温度範囲(℃)-40〜85(氷結・結露しないこと) 規格- 負荷電圧(V)最大/100(ピークAC/DC) 保存温度(℃)-55〜125(結露、氷結しないこと) 絶縁方式- 出力電流(mA)パルスオン/4(t=100ms) 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子間容量/1000(DC500V、RoH≦60%) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(氷結・結露のないこと) 主な用途- 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)- 定格電流(mA)- 入力電流(mA)LED順/30、トリガLED順/0.4(最大/3)、逆電流/10μA 復帰時間(ms)(標準)0.15/(最大)1.0 連続負荷電流(mA)- 出力オン抵抗(Ω)- 負荷電流(A)連続/1.4(C接続/2.8)、(A接続/ピークAC/DC、B・C接続/DC) アズワン品番64-3361-36 耐電圧(V/min)入出力間/1500rms(AC1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする