シグナルリレー G3VM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格RoHS指令 耐電圧(V/min)入出力間:AC3750 50/60Hz(使用周囲温度25℃時) 注文コード39067366 品番G3VM-61HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は規格・耐電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
種類プリント基板用リレー 形状SOP 6ピン 接点構成1a 端子形状サーフェス・マウント端子 入力電圧(V)- 動作時間(ms)- 取付け方法表面実装 用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器 質量(g)約0.13 タイプ- 取付方式表面実装 使用温度範囲(℃)-40〜85(結露、氷結しないこと) 規格RoHS指令 温度(℃)- 負荷電圧(V)AC60ピーク 保存温度(℃)- 絶縁方式- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし氷結および結露しないこと) 主な用途- 漏れ電流(mA)1nA以下(DC60Vにて) 定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時) 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)- 連続負荷電流(mA)2.3A(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時) 出力オン抵抗(Ω)0.04(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時) 負荷電流(A)- アズワン品番64-3362-54 耐電圧(V/min)入出力間:AC3750 50/60Hz(使用周囲温度25℃時) 電流低減率(mA/℃)- 容量(pF)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする