多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様データ長:7/8ビット、(初期値)7ストップビット長:1/2ビット、(初期値)2通信バリティ:垂直バリティ(なし/偶数/奇数)、初期値/偶数フロー制御:なし 注文コード39067472 品番G3ZA-4H203-FLK-UTU
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。
電力調整器に比べ小型化を実現。
ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。
1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。
通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。
CEマーキング対応。
主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。

仕様
データ長:7/8ビット、(初期値)7
ストップビット長:1/2ビット、(初期値)2
通信バリティ:垂直バリティ(なし/偶数/奇数)、初期値/偶数
フロー制御:なし
適合規格
UL508(Listing)、CSA22.2 No.14、
EN50178/EN61000-6-4(EN55011:1998/AI:1999 ClassA、group1)、EN61000-6-2:2001
指示精度
(電流範囲)0〜50Aの時/±3A、0〜150Aの時/±9A、0〜100%の時/±6%
(ヒータ断線検知機能ありタイプ)
種類電力調整器 定格電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 接続台数31台(マルチドロップ接続にて) 表示方式LED LED表示方式 入力操作量/0.0〜100.0%(RS-485通信による) 出力電圧トリガ/各ch DC12V±15%、警報/(残留)1.5以下 制御点数4チャンネル 伝送方法(コード)ASCU 付属品取扱説明書 規格TUV/UL/CSA認証 保護構造IP20 消費電力(W)5.9以下(最大負荷時) 制御方式最適サイクル制御、ソフトスタート最適サイクル制御、三相用最適サイクル制御 本体質量(g)約200(端子カバー含む) 負荷電圧(V)AC100〜240 通信方式RS-485 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露のないこと) 保護機能メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数10万回 最大負荷電流(mA)トリガ出力/21(短絡保護回路内蔵)、警報出力/50 許容電圧範囲(V)電源/AC85〜264、負荷/AC75〜264 使用周囲湿度25〜85%RH 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)警報出力/0.4以下 耐衝撃(m/s2)300(3軸6方向、各3回) 警報出力NPNオープンコレクタ(1点) 同期方式調歩同期 耐振動(振動数)10〜55Hz、(加速度)50m/s2 X、Y、Z方向 最大使用電圧(V)警報出力/DC30 環境設置/過電圧カテゴリV、汚染度2(IEC60664-1による) プロトコル(通信)CompoWay/F 通信速度9.6/19.2/38.4/57.6(kbps)、初期値/9.6 ヒーター断線検知あり 伝送路(接続)マルチポイント 伝送距離(m)最大/500 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(1次-2次間)
注意
※ヒータ断線検知機能をお使いになられる場合、電流検出器(CT)がついていません。
※ソフトスタート機能ご使用時はゼロクロスなしSSRとの組み合わせが必要です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする