定格負荷抵抗負荷/AC120V 10A
誘導負荷(cosΦ=0.4)/AC120V 5A、DC30V 4A
用途家電、OA機器、自販機等種類パワーリレー定格電圧(V)DC12極数1接点構成1c端子形状シングル端子動作時間(ms)10以下コイル定格電圧(V)DC12質量(g)約12保護構造耐フラックス形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-25~+85(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH消費電力(mW)約400復帰電圧10%以上動作電圧75%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)33.3±10%(コイル温度+23℃)コイル抵抗(Ω)360±10%(コイル温度+23℃)最大許容電圧(V)170%(at23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC125(UL/CSA/IEC/VDE規格適用時はDC30V)抵抗負荷AC120V 10A定格通電電流(A)10接点機構シングル復帰時間(ms)5以下接点電流の最大値(A)抵抗負荷/10、誘導負荷(cosΦ=0.4)/5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/4500(1.2×50μs)耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hzコイル定格(V)DC12V 33.3mA接点定格負荷電圧(V)AC120V 10A (抵抗負荷) AC120V 5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 8A (抵抗負荷) DC30V 4A (誘導負荷)接触機構シングル