商品レビューを投稿する内容量1個作動方式単動押込みポートねじの種類G注文コード39067930品番CDM2V32TF-125SZ1-NV-M9BWV
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,107販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など2940種類から選べます他の種類を見る ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加