画像準備中

ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 注文コード39069073 品番G6D-4B DC12
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
種類ターミナルリレー 定格電圧(V)DC12 接点構成1a×4 動作時間(ms)10以下 復帰時間(ms)15以下 区分リレー出力 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-25〜55(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐衝撃(耐久)500m/s2 漏れ電流(mA)- 機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性AC 250V 3A(抵抗負荷)10万回以上、DC 30V 3A(抵抗負荷)10万回以上、(開閉ひん度 1800回/h) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC 5V 10mA 出力オン抵抗(Ω)- 耐電圧(V/min)コイル・接点間:AC 2000 50/60Hz、同極接点間:AC 750 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)45〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする