種類ターミナルリレー
定格電圧(V)DC24
接点構成1a×4
動作時間(ms)10以下
復帰時間(ms)15以下
区分リレー出力
質量(g)約70
使用温度範囲(℃)-25〜55(結露、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐衝撃(耐久)500m/s2
漏れ電流(mA)-
機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性AC 250V 3A(抵抗負荷)10万回以上、DC 30V 3A(抵抗負荷)10万回以上、(開閉ひん度 1800回/h)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC 5V 10mA
出力オン抵抗(Ω)-
耐電圧(V/min)コイル・接点間:AC 2000 50/60Hz、同極接点間:AC 750 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)500
使用周囲湿度(%RH)45〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)