G6D-F4B DC12 ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン) 39069107 G6D-F4B DC12 ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン) 39069107

ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39069107 品番 G6D-F4B DC12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー
幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。
独立接点、独立コイル。
ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。
端子カバーで、感電防止。
リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。
動作表示LEDつき。
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。
標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。

種類ターミナルリレー 定格電圧(V)DC12 接点構成1a×4 動作時間(ms)10以下(23℃) 最大開閉容量(参考値)1250VA、 150W 出力リレー出力 区分リレー出力 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25〜55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 耐衝撃(耐久)500m/s2 漏れ電流(mA)- 機械的耐久性2000万回(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性AC250V 3A(抵抗負荷)10万回以上、DC 30V 3A(抵抗負荷)10万回以上(開閉ひん度1800回/h) 定格電流(mA)18.7 コイル抵抗(Ω)720 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V、10mA 抵抗負荷AC250V 3A、DC30V 3A(cosΦ=1) 定格通電電流(A)5 復帰時間(ms)10以下(23℃) 出力オン抵抗(Ω)- 接点電流の最大値(A)5 保管温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 耐衝撃電圧(V)コイルと接点間:4000V(1.2×10μs) 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC750 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)45〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069116
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
39069116
2023-07-14
用途:
補修作業
製造業

すぐに届いて助かりました。次回もまた宜しくお願い致します。

対象商品:
39069116
2020-01-23
用途:
設備に

メーカー品であり問題なく使用できました。価格も安くて助かりました。

対象商品:
39069116
2017-08-18
用途:
新規レーザー加工機の内部信号用。
K.ELE 様 (製造業)

使用リレー(G6D)の信頼性から従来より使用中の為、きわだった感想は有りません。

対象商品:
39069116
2017-07-31
用途:
盤製作
建設業・工事業

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする