I/O リレー G7T

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a コイル定格電圧(V)DC24 注文コード39070744 品番G7T-1122S DC24
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は接点構成・コイル定格電圧など34種類から選べます 他の種類を見る

W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー
入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。
出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。
動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)

種類パワーリレー 極数1 接点構成1a 端子形状プラグイン端子 動作時間(ms)15以下 最大開閉容量(抵抗負荷)DC24W、AC110VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC12W コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約17 使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り 消費電力0.5W ケース色緑透明 分類入力用 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による) 動作表示メカニカルインジケータ 復帰電圧10%以上 機械的耐久性5000万回 電気的耐久性1000万回(10mA)、5万回(1A)(抵抗負荷にて)/250万回(10mA)、2万回(1A)(誘導負荷にて)(周囲温度23℃) 接点材質AgAuクラッド+Ag 定格電流(mA)21 コイル抵抗(Ω)1150 最大許容電圧(V)1.1 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC 1V 100μA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC125 抵抗負荷DC 24V 1A、AC 110V 1A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC24V 2A、AC220V 1A 定格通電電流(A)1 消費電力(VA、W)0.5W 復帰時間(ms)15以下 接点最大許容電流(A)1(入力用)、5(出力用) 接点電流の最大値(A)1 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC24V 1A/AC110V 1A(入力用)、DC24V 5A/AC220V 2A(出力用) 接点定格負荷電圧(V)AC110V 1A(抵抗負荷) DC24V 1A(抵抗負荷) DC24V 0.5A(誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構クロスバ・ツイン
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、コイル抵抗±15%です。
※AC仕様はリレー単品使い(単品ソケット形P7TF-05)の場合4定格仕様ですが、形G7TCとしてご使用のときは3定格仕様となります。)
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39070701
2020-09-24
用途:
センサ用制御機

小型で安定して安価である。安心して使える。オムロンは信頼できます。

対象商品:
39070717
2020-08-26
用途:
射出成形機メンテナンス時

純正品の交換時に使用、メーカーに注文するより安価で助かります。

対象商品:
39070717
2015-08-31
用途:
機械制御
株式会社瓜守材木店 様

問題ない

対象商品:
39070701
2014-08-03
用途:
遠隔制御装置
河内電気 様

動作の信頼性を重視したので、使用の結果はok!であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする