※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
39070773
品番
NE317
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
N-35
表面処理
Niメッキ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
16×6
寸法(Φ×mm)
16×6
アズワン品番
61-9934-16
表面磁束密度(mT)
380
吸着力(kg)
4.5