定格電圧DC12V±5%
DC24V±5%
定格電流(mA)DC12V…46×ON点数
DC24V…25×ON点数
耐電圧コイルと接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間:AC250V 50/60Hz 1min
電源電圧(V)DC24接点構成1a×16LED色緑動作時間(ms)15以下質量(g)約670ケース色透明引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)100(500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル 1.5kV、 パルス幅 100ns~1μs耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接触形式シングル復帰時間(ms)15以下強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は9.8N以上締め付け強度(N・m)(端子)0.98材質(接点)AgInSnコイルサージ吸収素子ダイオード(1A、 1000V)