曜日別特売
G7Z-4A DC24 パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン) 39070884

G7Z-4A DC24 パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン) 39070884
G7Z-4A DC24 パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン) 39070884

パワーリレー (リレー本体) G7Z

商品レビューを投稿する
内容量1セット
接点構成4a
コイル定格電圧(V)DC24
内容量1セット注文コード39070884品番G7Z-4A DC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
耐衝撃(耐久)
(ねじ取りつけ時)700m/s2
(DINレール取りつけ時)500m/s2
耐振動(誤動作)
a接点/10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
b接点/10~32~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
接点電圧の最大値(V)
AC480(抵抗負荷、誘導負荷cosΦ=0.3)
DC125(抵抗負荷L/R=1ms)
定格負荷
抵抗負荷:AC440V 40A(a接点)、AC440V 25A(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3:AC440V 22A(a接点)、AC440V 10A(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms:DC110V 5A(a接点)、DC110V 5A(b接点)
最大開閉容量
抵抗負荷/17600VA(a接点)、11000VA(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3/9680VA(a接点)、4400VA(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms/550W(a接点)、550W(b接点)
接点電流の最大値(A)
抵抗負荷/40(a接点)、25(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3/22(a接点)、10(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms/5(a接点)、5(b接点)
耐衝撃電圧(V)
コイル-接点間/10k(1.2×50μs)
異極接点間/10k(1.2×50μs)
同極接点間/4.5k(1.2×50μs)
種類パワーリレー極数4極接点構成4a端子形状ねじ端子端子ねじリレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5動作電圧定格電圧の75%以下コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約330取付方式ねじ取付、DINレール取付保護構造ケース入り消費電力(W)約3.7絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC1000Vにて)使用周囲温度(℃)-25~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)400以下(DC5V 1A電圧降下法による)端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧定格電圧の10%以上耐衝撃(誤動作)(a接点)100m/s2、(b接点)25m/s2機械的耐久性100万回以上(接点無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的耐久性AC抵抗負荷/8万回、AC誘導負荷/8万回、DC抵抗負荷/10万回(定格負荷、開閉ひん度1200回/時)(周囲温度+23℃にて)接点材質Ag合金定格電流(mA)154コイル抵抗(Ω)156最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1200動作時間(ms)50以下(周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず)定格通電電流(A)(a接点)40、(b接点)25復帰時間(ms)50以下(周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず)耐電圧(V/min)(コイル-接点間)AC4000 50/60Hz、(異極接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC2000 50/60Hz故障率P水準(参考値:開閉ひん度1800回/h時)DC24V 2A接触機構ダブルブレーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする