曜日別特売
G9B-06 AC200 ステッピング・リレーユニット G9B omron(オムロン) 39070936

ステッピング・リレーユニット G9B

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200注文コード39070936品番G9B-06 AC200
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。
ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。
リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。
リセット入力によりステップ初期状態に復帰。
停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。)
外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。)
端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。
ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。

絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)
100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)
種類一般リレー検出時間(ms)(異常)100以下動作時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)最大開閉容量(参考値)500VA 60Wコイル定格電圧(V)AC200質量(g)約400消費電流(mA)120以下使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐ノイズノイズレベル1.5kV パルス幅50ns/1μs耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)設定ステップ数6耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070963
2018-12-20
用途: ニットの糸出しセレクタのプログラム
製造業

電源がAC100V AC200V DC24V 別個で不便 フリー電源が良いですね。

対象商品 : 39070927
2017-08-18
用途: ビニールハウスの自動給液の操作盤

オムロン製だけあって確実に動作するし 送り リセットもあり 使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする