二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
吸着力(kg)
0.01
注文コード
39071114
品番
FK066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
吸着力
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
4×3.2×0.65
材質
異方性フェライト
表面磁束密度(mT)
50
吸着力(kg)
0.01
表面処理
無
アズワン品番
61-9933-04