※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39071157
品番
FK100
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
809
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
16×13×2.5
材質
異方性フェライト
表面磁束密度(mT)
70
吸着力(kg)
0.5
表面処理
無
アズワン品番
61-9933-08