MDNBG40-400-D-P5DWL3 MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG40) SMC 39071296

※2-2-M12-5-MNB-MDNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39071296品番MDNBG40-400-D-P5DWL3
参考基準価格(税別)¥64,850販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする