電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力
リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上
モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下
動作モード切替応答時間:50以下
定格電圧(V)DC24機能セーフティガード・スイッチングユニット動作時間(ms)(OFF→ON)安全入力ON時:50以下、論理接続入力ON時:100以下応答時間(ON→OFF)15ms以下端子台スプリング式端子台出力構成(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)6出力質量(g)約240絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)最大設定時間(秒)オフディレー時間:15