※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
吸着力(kg)
0.7
注文コード
39071419
品番
FK012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
吸着力
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
30×15×4.2
材質
異方性フェライト
表面磁束密度(mT)
90
吸着力(kg)
0.7
表面処理
N極窪み付
アズワン品番
61-9933-34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39071419
FK012
70731475
FK012
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
二六製作所
1箱(10個)
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました。