※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
39071613
品番
NE064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
3×0.6
材質
N-35H
表面磁束密度(mT)
150
吸着力(kg)
0.1
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
3×0.6
アズワン品番
61-9933-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39071613
NE064
70731633
NE064
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
二六製作所
1箱(50個)
¥
8,198
税込
¥
9,018
注文コードが変更になりました。