曜日別特売
GT1-ID32ML マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット omron(オムロン) 39071706

GT1-ID32ML マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット omron(オムロン) 39071706
GT1-ID32ML マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット omron(オムロン) 39071706

マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様I/O仕様:DC/Tr種別デジタル入力 32点タイプ多点コネクタタイプ注文コード39071706品番GT1-ID32ML
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
電圧(V)
ON電圧/15以上(各入力端子とVまたはG間)
OFF電圧/5以下(各入力端子とVまたはG間)
強度
取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子/引っ張り強度100N
種別デジタル入力 32点タイプ多点コネクタタイプ電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)表示入力/LED表示(黄)接続形式富士通社製コネクタ取付け方法DIN35mmレール取りつけ付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)仕様I/O仕様:DC/Tr定格出力電流(A)-保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)(I/Oインターフェース)55以下絶縁方式フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)電流(mA)OFF電流/1以下周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200コモン仕様内部のI/Oコモン線処理/NPN対応((+)コモン)ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5耐電圧(V/min)AC500遅延時間(ms)(ON/OFF)1.5以下耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする