強度取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子/引っ張り強度100N
種別デジタル出力 16点タイプ端子台タイプ電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)表示出力/LED表示(黄)接続形式M3端子台取付け方法DIN35mmレール取りつけ付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)仕様I/O仕様:0.5A DC/Tr電圧(V)残留電圧/1.2以下定格出力電流(A)0.5/点(総外部負荷電流が4Aを超えないこと)保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)(I/Oインターフェース)35以下、(ユニット内)9以下絶縁方式フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)電流(mA)漏れ電流/0.1以下周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200コモン仕様内部のI/Oコモン線処理/NPN対応((-)コモン)ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5耐電圧(V/min)AC500遅延時間(ms)(ON)0.5以下/(OFF)1.0以下耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2