※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
39071848
品番
NE262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
2×2.5
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
260
吸着力(kg)
0.08
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
2×2.5
アズワン品番
61-9933-67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39071848
NE262
70731859
NE262
ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ
二六製作所
1箱(50個)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました。