GX-ID1628 デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン) 39071873

GX-ID1628 デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン) 39071873
GX-ID1628 デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン) 39071873

デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様拡張機能なし種別16点入力ターミナル電圧(V)ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)注文コード39071873品番GX-ID1628
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。

電源電圧(V)
ユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
電圧(V)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
種別16点入力ターミナル電流(mA)OFF電流:1.0以下消費電流(mA)ユニット電源/150以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入出力点数入力16点電源供給方式(I/O給電)ユニット電源から供給表示LED(入力)黄供給電流(mA)(入力接続機器)50/点取付け方法DIN35mmレール取り付け仕様拡張機能なし質量(g)140以下定格出力電流(A)-材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55処理能力(内部I/Oコモン線処理)PNP対応材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護あり(50mA/点以上で動作)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)入力フィルタ時間フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定/1ms)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm遅延時間(ms)(ON)0.1以下/(OFF)0.2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする