※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
39071884
品番
NE234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
4×2.5
材質
N-35H
表面磁束密度(mT)
340
吸着力(kg)
0.38
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
4×2.5
アズワン品番
61-9933-79