※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 吸着力(kg)1 注文コード39072207 品番NE132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,930
この商品は吸着力・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)12.5×1.5 材質N-40 表面磁束密度(mT)200 吸着力(kg)1 表面処理Niメッキ 寸法(Φ×mm)12.5×1.5 アズワン品番61-9934-08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39072207 NE132 70732209 NE132 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 1箱(30個) 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする