※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
39072234
品番
NE138
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
17.5×20
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
540
吸着力(kg)
17
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
17.5×20
アズワン品番
61-9934-18