H3AM-NS-C AC100-240 アナログタイマ H3AM omron(オムロン) 39072257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アナログタイマ H3AM

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39072257 品番H3AM-NS-C AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DIN96×96サイズの大型表示・可動指針つきアナログタイマにより良質な視認性を確保。
電源電圧および時間単位のマルチ化によりセレクションのしやすさを向上。
モータタイマ特有の取りつけ方向制限を排除。
防水性(IP65)を確保。
「モータ」+「電子回路」により軽量化。

制御出力
接点出力2c( 限時2cまたは限時1c+瞬時1c)
接点出力 : AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)
保護構造
IP65(ただし、 表示部のみ)
IP20(端子部)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力回路間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
寿命
機械的/500万回以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的/10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、 開閉ひん度1800回/h)
インパルス電圧(V)
3kV(電源端子間)
4.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力
8kV(誤動作)
15kV(破壊)
電源電圧(V)AC100〜240 設定時間0.2〜12s、2〜120s、0.2〜12min、2〜120min、0.2〜12h 復帰方式自己復帰 最小適合負荷DC5V 10mA(P水準、参考値) 質量(g)約350 タイプC(タイムシリーズ) 使用温度範囲(℃)-10〜+55℃(ただし、氷結しないこと) 消費電力約9VA(約5W) 使用湿度範囲35〜85% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響±1%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2サイクル(8分/サイクル) 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 保存温度範囲(℃)-25〜+65℃(ただし、氷結しないこと) 復帰時間0.5s以下 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間) 温度の影響±2%(最大目盛りに対する割合)以下 電源リセット最小電源開放時間/0.5s 動作時間のばらつき±0.7%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各2サイクル(8分/サイクル) 耐衝撃(誤動作)150m/s2(前後方向は100m/s2) 6方向 各3回 セット誤差±2%(最大目盛りに対する割合)以下 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% モーター寿命(時間)2万
注意
※目盛りを0方向に回し切ることで瞬時出力します。
※本体とパネル間の防水性(IP65)を確保するためには別売の防水パッキン(形Y92S-35)が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39072257 H3AM-NS-C AC100-240 20321683 H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39072232
2018-10-25
用途:
修理交換
有限会社森下電機 様 (サービス業)

約半年前に新品で交換しましたがその製品が動作不良を起こしました。100回も動作させていません。緑指針が作動後原点に戻らないという症状です。メーカーに言っても、どうせ相手にされないと思うので再び新品交換しました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
39072241
2018-10-13
用途:
機械のタイマー
有限会社 猪俣製麺 様

廃盤になっていた商品の代替えで購入。問題あらいません

対象商品:
39072232
2017-05-22
用途:
低周波炉の自動投入タイマーが壊れたので、交換しました。

1998年3月に生産終了していたNSYの推奨代替品として、メーカーのホームページに載っていたので購入しました。
取付寸法は完全互換でしたが、配線接続は若干の注意が必要です。
問題なく、使用できています。

対象商品:
39072232
2016-12-21
用途:
乾燥オーブンに使用
千葉理化製作所 様 (製造業)

問題無し良い品です。価格がもう少し安ければ。
質が落ちるからむりですかね。マニアル書なしで使用でき間違い設定がないのでよい。

対象商品:
39072257
2016-10-23
用途:
油圧プレスの修理
風呂橋設計事務所 様

早く届いたので修理作業が予定どうり済み、お客さんから喜ばれた。

対象商品:
39072232
2016-02-23
用途:
木工機械、工作機械に使用します。
湘南機器サービス 様

20年前の機械で交換しましたが、外形・取付寸法も同じで満足度100%

対象商品:
39072257
2016-07-10
用途:
埋め込み取付
その他業種

秒、分、時まで設定できて非常に良いのですが、設定箇所が側面下側にあるのが欠点 取付スペースに余裕がある所であれば良いかもしれませんが、既存スペースの余裕の無い所では秒、分、時切換するにはタイマー本体取外ししなければなりません。(他のタイマーは文字盤表面で切替られます。)取付完了時に自由に切り換えられたら最高です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39072266
2014-01-25
用途:
タイマー

視認性と操作性が良くて、防水のアナログタイマーはこれしかないんじゃないかな?

接続にあたっての注意:
タイマーの動針が動作中がノーマルの扱いです。
多くのタイマーは非動作時がノーマルなので注意が必要です。
一般的なタイマーとして使うには、NCとタイマー電源でANDを取る必要が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする