※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
吸着力(kg)
6
注文コード
39072277
品番
NE141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,690
この商品は
吸着力・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
23.5×5
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
350
吸着力(kg)
6
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
23.5×5
アズワン品番
61-9934-24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39072277
NE141
70732279
NE141
ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ
二六製作所
1箱(5個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました。