※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
39072313
品番
NK107
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9936-01
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
0.5×0.5×0.5
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
40
吸着力(kg)
0.01
表面処理
Niメッキ