※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
吸着力(kg)
0.1
注文コード
39072347
品番
NK109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
吸着力・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-9936-04
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
2.4×2.4×1.8
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
280
吸着力(kg)
0.1
表面処理
Niメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39072347
NK109
70732349
NK109
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
二六製作所
1パック(50個)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました。