目盛形式
4段階切替式
1.2、3、12、30より選択
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用不可 DC5V 10mA(P水準、参考値)
設定時間
目盛数字:(時間単位)
1.2:(sec)0.05〜1.2、(10s)1.2〜12、(min、hrs)0.12〜1.2
3:(sec)0.3〜3、(10s)3〜30、(min、hrs)0.3〜3
12:(sec)1.2〜12、(10s)12〜120、(min、hrs)1.2〜12
30:(sec)3〜30、(10s)30〜300、(min、hrs)3〜30
寿命
機械的:2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)
時間軸レンジ
4段階切替式
sec(秒)、10s(秒)、min(分)、hrs(時間)、より選択
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
種別ツインタイマ
電源電圧(V)DC48-125
ピンタイプ8
取付方式埋込取付/表面取付
動作方式限時動作
出力方式リレー2c
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
時間仕様0.05秒〜30時間
消費電力約1.5W(DC125V時)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
復帰時間0.1s以下
耐ノイズノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上り1ns)±1.5kV(電源端子間)
温度の影響±1%以下(最大目盛りに対する割合)(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下)
復帰方式限時復帰・自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.1s
復帰電圧電源電圧の10%以下
動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)98m/s2 6方向 各3回
セット誤差±5%(最大目盛に対する割合)±50ms以下
動作モードフリッカオフスタート
許容電圧変動電源電圧の85〜110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合