画像準備中

ソリッドステート・タイマ H3CR-H

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.05〜12s 形式H3CR-H8L(Sシリーズ) 注文コード39072634 品番H3CR-H8L AC/DC24 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は時間仕様・形式など29種類から選べます 他の種類を見る

電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒〜12秒、Mシリーズで0.05分〜12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。

耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考地)
接点材質:Ag合金
設定時間
目盛数字:(時間単位)
0.6:0.05〜0.6秒、1:0.12〜1.2秒、6:0.6〜6秒、12:1.2〜12秒
無電圧入力
短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下
開放時インピーダンス 500kΩ以上
種別電源オフディレータイマ 形式H3CR-H8L(Sシリーズ) 電源電圧(V)AC/DC24 ピンタイプ8 動作方式瞬時動作 取付け方法埋込取付/表面取付 質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) シリーズSシリーズ 時間仕様0.05〜12s 消費電力約0.17VA/0.15W(AC24V時)、約1.0W(DC24V時) 出力方式接点出力(リレー2c) 入力方式- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下) 耐振動(耐久)10〜〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間) 温度の影響±1%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±1%±10ms以下) 復帰方式限時復帰 動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下) インパルス電圧(V)1kv(電源端子間)、1.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) 静電気耐力8kV(誤作動)、15kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)98m/s2 6方向 各3回 セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下 強制リセットなし タイマー動作開始電圧電源電圧の30%以下 電源投入時間0.1s以上 タイムアップの繰返し周期3s以上 強制リセットの繰返し周期3s以上 適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 機械的寿命(万回)1,000以上(無負荷、開閉ひん度1,200回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,200回/h)
注意
※電源投入時間が、2s未満の場合、動作しないことがありますので、必ず規定時間以上電源を投入してください。繰り返し周期3s未満では使用しないでください。異常発熱・焼損の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39072634 H3CR-H8L AC/DC24 S 35227281 H3CR-H8L AC/DC24V S ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06862204
2018-04-18
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

迅速な対応で到着も早く助かりました。
有り難う御座いました。

対象商品:
06896766
2013-07-30
用途:
木工機械制御用
河内電気 様

配線が容易である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする