モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の アナログタイマ
ソリッドステート・タイマ H3DK
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
時間仕様
(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1〜1.2s、1s:1〜12s、10s:10s〜120s、1min:1〜12min、10min:10〜120min、1h:1〜12h、10h:10〜120h、100h:100〜1200h
タイプ
ツインタイマ
注文コード
39072756
品番
H3DK-FA DC12
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
時間仕様・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
タイプ
ツインタイマ
電源電圧(V)
DC12
入力方式
-
入力電圧(V)
-
機能
-
取付方式
DINレール取付
付属品
ネームラベル
質量(g)
約110
使用温度範囲(℃)
-20〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP30(端子部はIP20)
時間仕様
(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1〜1.2s、1s:1〜12s、10s:10s〜120s、1min:1〜12min、10min:10〜120min、1h:1〜12h、10h:10〜120h、100h:100〜1200h
最大目盛時間
12
消費電力
DC12V時:0.6W以下
定格電源電圧
DC12V リップル20%以下
保存温度(℃)
-40〜70(結露、氷結しないこと)
制御出力
接点出力1c/AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)DC30V 5A 抵抗負荷
入力信号
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
端子構造
端子台タイプ
電圧の影響
±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
6方向 各3回
使用周囲湿度
25〜85%
保存温度範囲(℃)
-40〜+70(ただし、 氷結しないこと)
安全規格
cURus(UL508CSA C22.2 No.14)、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2、EN50274
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
時間軸レンジ
0.1s〜1200h
温度の影響
±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
電源リセット
最小電源開放時間:0.1s
復帰電圧
定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間に対する割合)(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)
1k(電源端子間)、1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
セット誤差
±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下
切換時間
-
動作モード
フリッカオフスタート/オンスタート
端子台
6端子
許容電圧変動
範囲:定格電圧の90%〜110%
電源投入時間
-
最大目盛
12
出力機能
制御出力:ON用セットダイヤルとOFF用セットダイヤルで設定した時間に応じて出力がON、OFF
外部接続
端子台
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 6方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)
25〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10〜55片振幅0.75mm 3方向 各2h
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
10以上(AC250V、 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h)
制御出力種類
リレー1c
動作/復帰方式
-
注意
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
※DC電源のリップルは20%以下です。
制御機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
開閉器盤
テンパール工業
税込
¥
47,278
〜
¥
42,980
〜
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)
税込
¥
4,398
〜
¥
3,998
〜
(9)
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
(3)
スマート・インジケータ SID1CGI〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
94,578
〜
¥
85,980
〜
デジタル指示調節計 C26TC〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
79,178
〜
¥
71,980
〜
非接触温度センサ
omron(オムロン)
税込
¥
75,878
〜
¥
68,980
〜
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
AQ1ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
漏電保護リレー 小形分離形
富士電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具
omron(オムロン)
税込
¥
2,198
¥
1,998
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
〜
¥
92,980
〜
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
〜
¥
119,800
〜
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
タイマ/タイムスイッチ
アナログタイマ
ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
84
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
39072826
2013-10-31
用途:
オートドアの開閉時間の調整
株式会社 菅原通信設備 様
使い勝手はわかってはいるが、日本語の説明書を入れるべきだ。
参考になった
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
アナログタイマ
デジタルタイマ
タイマ/タイムスイッチその他関連用品
タイムスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品