※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
39072794
品番
NK112
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9936-49
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
24×24×12.5
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
470
吸着力(kg)
16
表面処理
Niメッキ