曜日別特売
H3DS-SL AC/DC ソリッドステート・タイマ H3DS omron(オムロン) 39072923

ソリッドステート・タイマ H3DS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、0.1min:0.1~1.2min、1min:1~12min、0.1h:0.1~1.2h、1h:1~12h、10h:10~120h種別4動作マルチタイマ注文コード39072923品番H3DS-SL AC/DC
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。
特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。

種別4動作マルチタイマタイプ4動作マルチタイマ電源-電源電圧(V)AC24~230/DC24~48入力方式-入力電圧(V)Hレベル:AC20.4~253/DC20.4~52.8、Lレベル:AC/DC0~2.4タイマ機能-付属品ネームシール仕様-幅(mm)-質量(g)約100取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)シリーズ-時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、0.1min:0.1~1.2min、1min:1~12min、0.1h:0.1~1.2h、1h:1~12h、10h:10~120h最大目盛時間12消費電力AC230V時:32VA max./3.0W max.(約30VA/2.7W)、AC100~120V時:14VA max./2.2W max.(約13VA/2.1W)、DC24V時:0.7W max.(約0.6W)、DC48V時:1.4W max.(約1.3W)最大電流(A)-定格電源電圧AC24~230V 50/60 Hz DC24~48V リップル20%以下保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)機能入力(スタート):スタート入力なし、出力(制御出力):ダイヤルセット値に達したとき動作モードに応じた出力制御出力接点出力1c(限時1c)・AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、 DC30V 5A 抵抗負荷入力信号50ms(最小)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.7%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.7%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2 、VDE0106/Part100耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±5%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間:0.1s復帰電圧AC/DC2.4V以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)3k(電源端子間)、 4.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下動作モードA:オンディレー、B2:フリッカオンスタート、E:インターバル、J:ワンショット出力端子台6端子許容電圧変動範囲:定格電圧の85%~110%最大目盛12コンタクト数-外部接続端子台操作方式-ロック機構あり耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)最大電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回最大電流(mA)-ターミナルタイプ-最小電圧(V)-使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー1c
注意
※目盛を0方向へ回し切って設定することで瞬時出力します。シーケンスチェックにご利用ください。
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.5Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39072914
2018-02-09
用途: 試作用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする