※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
吸着力(kg)
0.9
注文コード
39073284
品番
NE275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
吸着力・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
N-40SH
表面処理
Niメッキ+N赤印
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
4×10
アズワン品番
61-9934-50
表面磁束密度(mT)
440
吸着力(kg)
0.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39073284
NE275
70736253
NE275
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
二六製作所
1箱(30個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました。