種別モノファンクションタイマ
形式H3Y-4
電源電圧(V)DC100〜110
ピン数(ピン)14
最大目盛時間1s
仕様時間レンジ固定
質量(g)約50
使用温度範囲(℃)-10〜50(結露、氷結しないこと)
保護構造IP40
限時接点4c
時間仕様0.1s〜1s
端子の種類プラグイン端子
消費電力1.3W(DC110V時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと)
制御出力種類:限時リレー 4c接点出力:開閉容量(抵抗負荷(cosΦ=1)):AC250V 3A、最小適用負荷:DC1V 1mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結しないこと)
端子構造プラグイン端子
電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/1適合
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011、Group1、classA、雑音端子電圧:EN55011、Group1、classA、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧電源電圧の10%以上
動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)
インパルス電圧(V)電源端子間:3k、導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
瞬時接点なし
端子配置上部:出力端子、下部:電源端子
セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モードパワーオンディレー
許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110%
色(本体)ベージュ
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続14ピンソケット
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)、AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)、AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)/AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
電気的寿命20万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)
復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各1h
機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)20以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)
動作/復帰方式限時動作/自己復帰