ソリッドステート・タイマ H3YN

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様短時間タイプ0.1s〜10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替) 形式H3YN-2 電源電圧(V)DC100〜110 注文コード39073833 品番H3YN-2 DC100-110
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は時間仕様・形式・電源電圧など43種類から選べます 他の種類を見る

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。

時間仕様
短時間タイプ0.1s〜10min
(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)
制御出力
AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 1mA(P水準、参考値)
EMC規格
(EMI)/EN61812-1
放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA
雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA
(EMS)/EN61812-1
静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2
電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4
サージイミュニティ/IEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
形式H3YN-2 電源電圧(V)DC100〜110 タイマ機能多機能 仕様4時間レンジマルチ 種別マルチタイマ 質量(g)約50 保護構造IP40 限時接点2c 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 消費電力リレーOFF時 約0.4W リレーON時 約1.6W (DC110V時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結しないこと) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/2適合 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V)電源端子間:3k、導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 端子配置上部:出力端子、下部:電源端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 接点仕様なし 色(本体)ベージュ 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続8ピンソケット 電気的寿命50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 時間増分分 、秒 制御出力種類限時リレー 2c

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08589253
2022-07-27
用途:
オーディオ機器のスタート時の保護。
ハヤシ・ラボ 様

30年近く前から使用していますが、トラブルはゼロです。此れを入れてから当方の機器の初期トラブル数も減りました。

2人が参考にしています
対象商品:
08589253
2021-02-25
用途:
制御装置の研究開発部品として。
株式会社ライラック研究所 様

オムロンさんの制御用タイマーはこれまで何百と使用してきましたが、ここまで進化しとは驚きです。

対象商品:
06862222
2020-05-07
用途:
表示灯の点滅
九州消防株式会社 様 (建設業・工事業)

汎用性も高く小型で大変満足です
今まで使用のスーパータイマーより安くてよいです
しかし、ON、OFFの時間を任意に調整できないのが少し…

1人が参考にしています
対象商品:
08589287
2020-04-03
用途:
ソーラー発電のサブバッテリー充電回路に
株式会社ITO・K 様 (建設業・工事業)

分設定、時間設定が可能で小型、12V駆動の防塵型で良いです。

対象商品:
08589262
2019-09-30
用途:
シーケンス制御の勉強
卸売・小売業

色々制御装置のパターンを考え、小型で設定も簡単で使いやすい商品でした。

対象商品:
06862213
2019-01-14
用途:
水道水揚水ポンプに利用

圧力タンク破損してしまい水圧変化とともに作動スイッチオンオフを繰り返すようになってしまい、旧式ポンプで圧力タンクが手に入らないようなのでリレー交換で代用。スイッチオンから、約15秒後にオフの設定で使ってます。少し電気代増えましたが、スイッチ保護にはなったとおもいます。

対象商品:
06862213
2018-10-19
用途:
ベルトコンベアのレベラー制御時のチャタリング防止に使用。
サービス業

メーカー品の為、安心して使用出来るのとサイズがコンパクトで機能的にも問題無い。

対象商品:
08589253
2018-06-12
用途:
展示品の電源自動ON-OFF繰り返し用
サービス業

時間の選択とタイマー動作の選択ができ、小型であるため小さなBOX内に納めることができるのでとても良い。目盛りは小さく見えにくいが変更する機会が少ないので時間を確認しておけば使いやすい。常に時間を変更する場合には、別のタイマーを使った方が良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする