※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
吸着力(kg)
0.03
注文コード
39073878
品番
NE278
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
吸着力
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
N-52
表面処理
Niメッキ+N赤印
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
1×2
アズワン品番
61-9934-84
表面磁束密度(mT)
180
吸着力(kg)
0.03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39073878
NE278
70736847
NE278
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
二六製作所
1箱(50個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました。