時間仕様
短時間タイプ0.1s〜10min
(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC1V 1mA(P水準、参考値)
EMC規格
(EMI)/EN61812-1
放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA
雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA
(EMS)/EN61812-1
静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2
電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4
サージイミュニティ/IEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
形式H3YN-4
電源電圧(V)DC48
タイマ機能多機能
仕様4時間レンジマルチ
種別マルチタイマ
質量(g)約50
保護構造IP40
限時接点4c
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
消費電力リレーOFF時 約0.3W リレーON時 約1.2W (DC48V時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結しないこと)
電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/1適合
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧電源電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)電源端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
端子配置上部:出力端子、下部:電源端子
セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
接点仕様なし
色(本体)ベージュ
許容電圧範囲電源電圧の85〜110%
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続14ピンソケット
電気的寿命20万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時)
復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
時間増分分 、秒
制御出力種類限時リレー 4c