使用温度範囲(℃)
使用時:-10〜55℃ 密着取り付け時:-10〜+50℃ (氷結・結露しないこと)
保存時:-25〜70℃ (氷結・結露しないこと)
規格
cULus(またはcURus):UL508/CSA C22.2 No.14
EN61812-1:汚染度2/過電圧カテゴリV
B300 PILOT DUTY
1/4 HP AC120V、1/3 HP AC240V、5A 抵抗負荷
VDE0106/part100
CCC:汚染度2/過電圧カテゴリU
【EMC】
EMI:EN61812-1
放射妨害電界強度:EN55011 Group 1 class A
雑音端子電圧:EN55011 Group 1 class A
EMS:EN61812-1
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2 (6kV 接触 / 8kV 気中)
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3 (10V/m AM変調(80MHz〜1GHz) / 10V/m パルス変調(900MHz±5MHz))
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6 (10V(0.15〜80MHz))
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 (2kV 電源線 / 1kV I/O信号線)
サージイミュニティ:EN61000-4-5 (1kV 線間(電源線、 出力線(リレー出力)) / 2kV 大地間(電源線、 出力線(リレー出力))
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11:0.5周期、 100%(定格電圧)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間: AC2000V( 50/60Hz 1min)
制御出力と電源、入力回路間: AC2000V( 50/60Hz 1min)
非連続接点間: AC1000V( 50/60Hz 1min)
入力方式
(無電圧入力)
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)
短絡時残留電圧:3V以下
開放時インピーダンス:100kΩ以上
表示部
7セグメントネガLCD
(文字高)計時値:12mm(赤色)、設定値:6mm(緑色)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて測定)
導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命
機械的:1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)
電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h)
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
動作時間のばらつき
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下( 電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)
電源スタートの場合、 設定値をセンサ待ち時間以内に設定すると、 設定時間を経過しても出力はONせず、 センサ待ち時間終了後にONします。
インパルス電圧(V)
電源端子間:1.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5kV
種類デジタルタイマ
タイプエコノミータイプ
電源電圧(V)AC24(50/60Hz)/DC12〜24
桁数4桁
接続方法外部:8ピンソケット
取付け方法埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
付属品-
質量(g)約115
電源(V)AC24 DC12〜24
保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
消費電力約5.1VA/2.4W(AC24V/DC12〜24V)
表示方式7セグメントネガLCD 4桁
ケース色ブラック(N1.5)
停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上)
制御出力2c (限時 1c、瞬時 1c)
入力信号-
設定時間0.001s〜9999h
端子構造ソケットタイプ(8ピン)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回
時間軸レンジ0.001s〜9.999s/0.01s〜99.99s/0.1s〜999.9s/1s〜9999s/0.1min〜999.9min/1min〜9999min/0.1h〜999.9h/1h〜9999h/1s〜99min59s/1min〜99h59min
表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替)
復帰方式電源リセット(出力モードによる)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(出力モードによる)
電源リセット最小電源開放時間: 0.5s(A-3、b-1、F、ton-1、toff-1モードは除く)
復帰電圧電源電圧の10%以下
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
出力モードA-2:パワーオンディレー(T)、b:フリッカ(T)、E:インターバル、Z:ON/OFFデューティー可変、toff:フリッカオフスタート(T)、ton:フリッカオンスタート(T)
センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
ワンショット時間0.01〜99.99s
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%(DC12〜24Vは90〜110%)
外部接続8ピンソケット
使用周囲湿度(%RH)使用時:25〜85