※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルタイマ H5CZ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39074271 品番H5CZ-L8ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

〈基本機能〉
各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
タイマ、ツインタイマを1台で実現。
〈安全/信頼〉
タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
〈その他〉
瞬時接点付タイプをラインアップ。
防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
キープロテクト機能の充実。

入力方式
無電圧入力
短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)
短絡時残留電圧 : 3V以下
開放時インピーダンス : 100kΩ以上
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間 : AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、 入力回路間 : AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間 : AC1000V 50/60Hz 1min
文字高(mm)
(LCD)
計時値:10
設定値:6
停電記憶
EEP-ROM(書換え回数10万回以上)
データ保持性 : 10年以上
絶縁抵抗(MΩ)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、 非連続接点間)
100以上(DC500Vメガにて)
寿命
機械的:1000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h、 周囲温度条件 : 23℃)
電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、 1800回/h、 周囲温度条件 : 23℃)
電圧の影響
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)
耐ノイズ
電源端子間 : ±1.5kV
入力端子間 : ±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
(パルス幅100ns/1μs、 立ち上がり1ns)
温度の影響
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)
動作時間のばらつき
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)
インパルス電圧(V)
電源端子間 : 1.0k
導電部端子と露出した非充電金属部間 : 1.5k
セット誤差
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)
動作モード
〈タイマ〉
A-2:パワーオンディレー(T)
b:フリッカ(T)
E:インターバル
Z:ON/OFFデューティー可変
〈ツインタイマ〉
toff:フリッカオフスタート(T)
ton:フリッカオンスタート(T)
電源電圧(V)AC24(50/60Hz)/DC12〜24 桁数4桁 出力方式接点出力(限時1c+瞬時1c) 取付方式埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用) フロントパネル:ライトグレー(5Y7/1) 質量(g)約105(本体のみ) 電源(V)AC24 DC12〜24 保護構造IEC規格 IP66、 UL508 Type 4X(屋内)、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) 消費電力約5.1VA/2.4W 表示方式LCD 4桁 保存温度(℃)-25〜+70℃(ただし、 氷結、 結露しないこと) 制御出力2c (限時 1c、瞬時 1c) 入力信号- 設定時間0.001s〜9999h 使用周囲温度(℃)-10〜+55(密着取りつけ時 : -10〜+50)(ただし、 氷結、 結露しないこと) 端子構造ソケットタイプ(8ピン) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 時間軸レンジ9.999s(0.001s〜)、 99.99s(0.01s〜)、 999.9s(0.1s〜)、 9999s(1s〜)、 99min59s(1s〜)、999.9min(0.1min〜)、 9999min(1min〜)、 99h59min(1min〜)、 999.9h(0.1h〜)、 9999h(1h〜) 表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) 復帰方式電源リセット(出力モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる) 電源リセット最小電源開放時間 : 0.5s 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力8kV(誤動作)、 15kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 最小信号入力時間(s)1m/20m(一括切替) センサ待ち時間250ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません) ワンショット時間0.01〜99.99s 許容電圧範囲定格電源電圧の90〜110% 外部接続8ピンソケット
注意
※出力方式が接点出力(限時1c+瞬時1c)は限時2cとしても使用できます。
※電源投入時に短時間ですが、突入電流が流れます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39074244
2022-02-24
用途:
機械の定時入り切り
有限会社アスコ通信特機 様

他の方も書かれていましたが説明書の字が小さい。
説明文は分かりにくく項目別に書いて欲しい。
必要ない説明書が多すぎ。
結局実際に動かしてみないと設定できない。
購入する時もどれを買えば良いか迷いました。
簡単にON-OFFを繰り返すだけ良いのに。
フロントパネルが外れやすい、カバーを付けてカバーを外す時、必ずフロントパネルが外れます。
カバーのツメを削らないと使えません。

対象商品:
39074244
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
39074244
2020-09-04
用途:
モーターの自動運転に使用目的
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

タイマは良いと思うのですが、設定説明書の字体が小さくて設定出来ませんでした。

対象商品:
39074244
2018-06-15
用途:
機械製作
製造業

納期が早く助かります。値段がもう少し安いと尚よろしいかと。

対象商品:
39074262
2018-01-27
用途:
H3CA-8Hのサミルスイッチ劣化に合わせて、カウントダウン実時間表示に変更の為に選択

カウントアップ・カウントダウン両用
多機能型なのは良いが、停電補償(瞬停)機能があるので、外部から自己保持解除する時間は
長めにとる必要がある。「リセット入力有」モデルならばすぐにリセットするだろうけど、
H3CA-8Hのリプレース対象とするならば、このあたりを注意されたい。

対象商品:
39074244
2016-10-30
用途:
装置の同等旧式品置き換え

電材商社さんを通しても買えるし、メーカー直販でも買えるのだが、「これ買わなきゃ」「買い忘れないようにすぐ発注したい」というときはこちらで求めるのが便利。見積もり待ちとか無しですぐ買える。

対象商品:
39074244
2017-10-18
用途:
アンテナタワーの風力カウウンタ−用
製造業

旧モデルと設定がほぼ同一のため 簡単にセットがてきた。

対象商品:
39074253
2016-06-15
用途:
制御盤製作時
有田電気システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

設計のように使用できて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする