曜日別特売
H5S-WB2D デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン) 39074323

 

H5S-WB2D デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン) 39074323
H5S-WB2D デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン) 39074323

デジタル・タイムスイッチ H5S

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC24精度(時計)標準消費電力約0.8W(DC28.8V時)注文コード39074323品番H5S-WB2D
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

表示
曜日、時(24h表示⇔AM/PM12h表示切替)、分、秒
(0:00~23:59、AM0:00~11:59/PM0:00~11:59)
LCDによるデジタル表示(文字高15mm)
動作中および動作予定時刻のデジタル表示
動作中および動作予定時刻のタイムチャート表示
耐電圧
AC2950V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
制御出力
回路数:2回路独立(2a)
回路:電源回路と別回路(無電圧)
容量:抵抗不可 AC250V 15A(cosΦ=1)、誘導不可AC250V 10A(cosΦ=0.7)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間、非連続接点間
寿命
機械的:10万回以上
電気的:
5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)
5万回以上(抵抗負荷 DC30V 10A)
5万回以上(誘導負荷 AC250V 10A cosΦ=0.7)
5万回以上(モータ負荷 AC250V 1HP)
5万回以上(ランプ負荷 AC100V 100W)
1万回以上(ランプ負荷 AC100V 300W)
電圧の影響
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐ノイズ
電源端子間:±500V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
適合安全規格
cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
EN60730-2-7:汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
VDE0106/part100
電気用品安全法
電源電圧(V)DC24時間1周期:1週間(7日間)取付け方法埋込み取付動作方式デジタルクォーツ方式質量(g)約200精度(時計)標準消費電力約0.8W(DC28.8V時)ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)出力点数2ch使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結・結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2ch耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%設定値最小単位:1min単位EMC規格EMI:EN60730-2-7、放射妨害電界強度:EN60730-2-7(CISPR 22 class B)、雑音端子電圧(連続):EN60730-2-7(CISPR 22 class B)、雑音端子電圧(不連続):EN60730-2-7(CISPR 14-1)、高調波電流:EN60730-2-7(IEC61000-3-2 class A)、電圧変動/フリッカ:EN60730-2-7(IEC61000-3-3)、EMS:EN60730-2-7、静電気放電イミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-2)、電界強度イミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-3)、伝導性ノイズイミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-6)、バーストノイズイミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-4)、サージイミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-5)、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-11)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸 6方向 各3回言語表示英文表記許容電圧範囲電源電圧の85~120%制御周期週間停電補償時間連続5年以上(25℃)周期誤差月差±15s(25℃)設定ステップ数週間プログラム:40ステップ/ch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: セキュリティ部

今回はメーカー在尾切で初めてモノタロウさんで購入しました。
24V対応で電気錠の制御盤から電源が供給出来てタイマー設定も入り切りで40工程登録出来てコンパクトで操作も簡単でした。又、週間タイマー使用の場合は購入したいと思います。

対象商品 : 08589637
2021-05-05
用途: 池の水、循環ポンプの動作
自動車・二輪車・自転車関連業

一週間のプログラムがセット出来て出力が2セット有り別々にセットが出来て、自分の思った通りになったので、良かったです。

対象商品 : 08589637
2020-01-24
用途: 機器の時間制御
サービス業

曜日ボタンが付いたので、操作が簡単になりました。旧品と同じサイズで取付も簡単に済みました。動作は全く問題有りません。ただ、内部の電池交換が、出来たらいいのにと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08589621
2020-03-16
用途: ボイラーなどのタイムスケジュール
株式会社板取川観光

とても使いやすく、マニュアル通りにセットすれば素人でも簡単にできる。

1が参考にしています
対象商品 : 08589637
2020-07-07
用途: 熱源の曜日別タイマー制御

6年程度、稼働していましたが、動作不良が発生して交換のため購入。
使用環境が厳しいかもしれませんが、何かアラーム機能があるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08589637
2015-07-16
用途: 冷凍庫の運転管理
有限会社早瀬幸八商店

電力のピークデマンドを抑えるために購入。曜日ごとに設定できるので、休日モードが出来ました。10日の稼働で、元が取れました。もう1台購入(済み)して、12台あるファンの制御をして、更に電力節約をする予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする