H5S-WFB2 デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン) 39074341 H5S-WFB2 デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン) 39074341

デジタル・タイムスイッチ H5S

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz共用) 精度(時計)標準 消費電力約2.9VA(AC264V時) 注文コード39074341 品番H5S-WFB2
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は電源電圧・精度・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

表示
曜日、時(24h表示⇔AM/PM12h表示切替)、分、秒
(0:00〜23:59、AM0:00〜11:59/PM0:00〜11:59)
LCDによるデジタル表示(文字高15mm)
動作中および動作予定時刻のデジタル表示
動作中および動作予定時刻のタイムチャート表示
耐電圧
AC2950V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
制御出力
回路数:2回路独立(2a)
回路:電源回路と別回路(無電圧)
容量:抵抗不可 AC250V 15A(cosΦ=1)、誘導不可AC250V 10A(cosΦ=0.7)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間、非連続接点間
寿命
機械的:10万回以上
電気的:
5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)
5万回以上(抵抗負荷 DC30V 10A)
5万回以上(誘導負荷 AC250V 10A cosΦ=0.7)
5万回以上(モータ負荷 AC250V 1HP)
5万回以上(ランプ負荷 AC100V 100W)
1万回以上(ランプ負荷 AC100V 300W)
電圧の影響
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐ノイズ
電源端子間:±1500V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
適合安全規格
cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
EN60730-2-7:汚染度2/過電圧カテゴリU
VDE0106/part100
電気用品安全法
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz共用) 時間1周期:1週間(7日間) 取付け方法表面取付 動作方式デジタルクォーツ方式 質量(g)約200 精度(時計)標準 消費電力約2.9VA(AC264V時) ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 出力点数2ch 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結・結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2ch 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 設定値最小単位:1min単位 EMC規格EMI:EN60730-2-7、放射妨害電界強度:EN60730-2-7(CISPR 22 class B)、雑音端子電圧(連続):EN60730-2-7(CISPR 22 class B)、雑音端子電圧(不連続):EN60730-2-7(CISPR 14-1)、高調波電流:EN60730-2-7(IEC61000-3-2 class A)、電圧変動/フリッカ:EN60730-2-7(IEC61000-3-3)、EMS:EN60730-2-7、静電気放電イミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-2)、電界強度イミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-3)、伝導性ノイズイミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-6)、バーストノイズイミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-4)、サージイミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-5)、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN60730-2-7(IEC61000-4-11) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸 6方向 各3回 言語表示英文表記 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 制御周期週間 停電補償時間連続5年以上(25℃) 周期誤差月差±15s(25℃) 設定ステップ数週間プログラム:40ステップ/ch

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
セキュリティ部

今回はメーカー在尾切で初めてモノタロウさんで購入しました。
24V対応で電気錠の制御盤から電源が供給出来てタイマー設定も入り切りで40工程登録出来てコンパクトで操作も簡単でした。又、週間タイマー使用の場合は購入したいと思います。

対象商品:
08589637
2021-05-05
用途:
池の水、循環ポンプの動作
自動車・二輪車・自転車関連業

一週間のプログラムがセット出来て出力が2セット有り別々にセットが出来て、自分の思った通りになったので、良かったです。

対象商品:
08589637
2020-01-24
用途:
機器の時間制御
サービス業

曜日ボタンが付いたので、操作が簡単になりました。旧品と同じサイズで取付も簡単に済みました。動作は全く問題有りません。ただ、内部の電池交換が、出来たらいいのにと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08589621
2020-03-16
用途:
ボイラーなどのタイムスケジュール
株式会社板取川観光 様

とても使いやすく、マニュアル通りにセットすれば素人でも簡単にできる。

1人が参考にしています
対象商品:
08589637
2020-07-07
用途:
熱源の曜日別タイマー制御

6年程度、稼働していましたが、動作不良が発生して交換のため購入。
使用環境が厳しいかもしれませんが、何かアラーム機能があるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08589637
2015-07-16
用途:
冷凍庫の運転管理
有限会社早瀬幸八商店 様

電力のピークデマンドを抑えるために購入。曜日ごとに設定できるので、休日モードが出来ました。10日の稼働で、元が取れました。もう1台購入(済み)して、12台あるファンの制御をして、更に電力節約をする予定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする