※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
39074343
品番
NE324
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-9935-34
種別
丸型 皿穴付
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
8×2-M2.5皿穴(皿ボルト付)
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
230
吸着力(kg)
1.5
表面処理
Niメッキ